車椅子

車椅子 - ナビス(アズワン)

ヒールストラップ仕様で、足が滑り落ちにくくなっています。
駐車用ブレーキ・背面ポケット付きで、フットサポートは3段階調節可能です。

走行タイプ自走材質(本体)スチール仕様駐車ブレーキ付き、背もたれ固定式、ガートル掛け付き、肘固定式種別自走式質量(kg)15.2車輪径(Φmm)22インチ種類自走式規格SGマーク取得耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1010×870、(折りたたみ時)320×950×870材質(シート)ポリエステルキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)前/440タイヤタイプエアーアズワン品番8-4312-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970387MW-22ST-CNV
35,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする