MW-22ST-CNV 車椅子 ナビス(アズワン) 68970387

車椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68970387 品番MW-22ST-CNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

ヒールストラップ仕様で、足が滑り落ちにくくなっています。
駐車用ブレーキ・背面ポケット付きで、フットサポートは3段階調節可能です。

走行タイプ自走 材質(本体)スチール 仕様駐車ブレーキ付き、背もたれ固定式、ガートル掛け付き、肘固定式 種別自走式 質量(kg)15.2 車輪径(Φmm)22インチ 種類自走式 規格SGマーク取得 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1010×870、(折りたたみ時)320×950×870 材質(シート)ポリエステル キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)前/440 タイヤタイプエアー アズワン品番8-4312-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする