カワムラサイクル
車椅子(アルミ製・ウェイビットプラス)
波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。
肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。
走行タイプ
自走
機能
スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)
アルミニウム
仕様
脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き
種別
自走式
質量(kg)
14.2
車輪径(Φmm)
22インチ
高さ(mm)
(肘掛け)230
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/445、後部/410
タイヤタイプ
ノーパンク
材質(座面)
ポリエステル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970922
NWAP22-40S
濃紺C
585×990×890、(折りたたみ時)340×675×710
8-6716-01
400×400
¥106,700
¥
95,980
非課税商品
¥95,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970938
NWAP22-40S
カフェモカ
585×990×890、(折りたたみ時)340×675×710
8-6716-02
400×400
¥106,700
¥
95,980
非課税商品
¥95,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970947
NWAP22-42S
濃紺C
605×990×890、(折りたたみ時)340×675×710
8-6716-03
420×400
¥106,700
¥
95,980
非課税商品
¥95,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970956
NWAP22-42S
カフェモカ
605×990×890、(折りたたみ時)340×675×710
8-6716-04
420×400
¥106,700
¥
95,980
非課税商品
¥95,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000