フルリクライニング車椅子

フルリクライニング車椅子 - 松永製作所 (車椅子)フルリクライニング車椅子 - 松永製作所 (車椅子)

背もたれは脚部と連動して無段階にリクライニングします(170°まで)。
肘掛けは5段階に調節が可能で、座面と同じ高さまで下がります(20mm間隔)。
フットブレーキとドラムブレーキを標準装備しています。
仕様

走行タイプ介助機能リクライニング材質(本体)スチール仕様リクライニング種別介助式質量(kg)29車輪径(Φmm)12インチ材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)100~170:無段階調節耐荷重(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1205×1245材質(シート)ビニールレザーキャスター径(Φmm)6インチタイヤタイプノーパンク座幅(mm)400座奥行(mm)420アズワン品番0-9734-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971342FR-11R
213,840
169,800
非課税商品
169,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする