曜日別特売

爪付パワージャッキ

爪付パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。

付属カップラB-6JG内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
爪最低位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974316CE-031235215540約8.5
101,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68974325CE-0515510247047約16
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68974334CE-101610203011052約41
179,000
178,800
196,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする