大阪ジャッキ製作所
ケーブルジャッキ
電線やケーブル線の巻き取りに使用するドラム専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
寸法(mm)
調整伸:200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974465
CJ-0620
200
60
約27
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974474
CJ-0645
450
60
約39
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください