大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用油圧ポンプ
質量(kg)
約53
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
(電動機)E
電動機(kW)
0.75
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ポート径
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975515
GH1-E
三相200
Rc3/8
高圧:0.6/0.5、低圧:4/3.3
高圧:72、低圧:7
有効:10、総:14
¥
411,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975524
GH1-F
三相200
Rc3/8
高圧:0.6/0.5、低圧:4/3.3
高圧:72、低圧:7
有効:10、総:14
¥
411,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください