大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
(電動機)E
電動機(kW)
2.2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ポート径
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975673
GH3-DS
三相200
Rc3/8
高圧:1.8/1.5、低圧:12/10
高圧:72、低圧:7
有効:25、総:33
¥
715,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975682
GH3-KS
三相200
Rc3/8
高圧:1.8/1.5、低圧:12/10
高圧:72、低圧:7
有効:25、総:33
¥
937,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975707
GH3-SS
三相200
Rc3/8
高圧:1.8/1.5、低圧:12/10
高圧:72、低圧:7
有効:25、総:33
¥
670,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975698
GH3-LS
三相200
Rc3/8
高圧:1.8/1.5、低圧:12/10
高圧:72、低圧:7
有効:25、総:33
¥
764,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください