曜日別特売

パワージャッキ用油圧ポンプ

パワージャッキ用油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)3.7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ポート径
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68975716GH5-DS三相200Rc1/2高圧:3.0/2.5、低圧:20/16.6高圧:72、低圧:7有効:40、総:55
972,000
879,800
967,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975725GH5-KS三相200Rc1/2高圧:3.0/2.5、低圧:20/16.6高圧:72、低圧:7有効:40、総:55
1,230,000
1,098,000
1,207,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975743GH5-SS三相200Rc1/2高圧:3.0/2.5、低圧:20/16.6高圧:72、低圧:7有効:40、総:55
914,000
799,800
879,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975734GH5-LS三相200Rc1/2高圧:3.0/2.5、低圧:20/16.6高圧:72、低圧:7有効:40、総:55
996,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする