大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用エアー駆動ポンプ
電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
ポート径
Rc3/8
給気圧力(MPa)
0.6
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975752
GHA1/2-DR
約40
低圧:1.6、高圧:0.30
低圧:5、高圧:72
0.79
有効:5、総:8
¥
655,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68975768
GHA1-DR
約55
低圧:12.6、高圧:0.39
低圧:7、高圧:72
1.59
有効:10、総:14
¥
789,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください