曜日別特売

パワージャッキ用油圧引張りジャッキ

パワージャッキ用油圧引張りジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。

用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68976118HPL-1015R150100約10
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68976127HPL-2015R150200約24
193,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976136HPL-3015R150300約31
286,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする