曜日別特売

パワージャッキ用ショッププレス

パワージャッキ用ショッププレス - 大阪ジャッキ製作所

小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(t)
適合ジャッキ
容量(kN)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法k(mm)
寸法t(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68976732KPA-1010(スプリング戻り形)E10S10/E10S15/E10S20/E10S25/E10/S30、(油圧戻り形)E10H8/E10H15/E10H251004854453352668633114300250Sタイプ:325、Hタイプ:298Sタイプ・Hタイプ:M27×2Sタイプ:22、Hタイプ:20Sタイプ:6、Hタイプ:8約95
215,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976748KPA-2020(スプリング戻り形)E23S16/E23S21/E23S25/E23S30、(油圧戻り形)E20H15/E20H252005555153803009538314350275Sタイプ:375、Hタイプ:345Sタイプ:M40×2、Hタイプ:M36×2Sタイプ:25、Hタイプ:23Sタイプ:8、Hタイプ:10約170
290,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68976757KPA-3030(スプリング戻り形)E30S12.5/E30S20、(油圧戻り形)E30H20/E30H3530062558542534510540514400300Sタイプ・Hタイプ:395Sタイプ・Hタイプ:M36×2Sタイプ:25、Hタイプ:28Sタイプ:10、Hタイプ:10約260
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68976766KPB-1010(スプリング戻り形)E10S10/E10S15/E10S20/E10S25/E10S30、(油圧戻り形)E20H15/E20H25100400-200-130364-30097Sタイプ:358、Hタイプ:333Sタイプ・Hタイプ:M27×2Sタイプ:22、Hタイプ:20Sタイプ:6、Hタイプ:8約465
120,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976775KPB-2020(スプリング戻り形)E30H12.5/E30S20、(油圧戻り形)E20H15/E20H25200475-270-186430-350134Sタイプ:422、Hタイプ:392Sタイプ:M40×2、Hタイプ:M36×2Sタイプ:25、Hタイプ:23Sタイプ:8、Hタイプ:10約105
196,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976784KPB-3030(スプリング戻り形)E30H20/E30H35、(油圧戻り形)E30H20/E30H35300535-300-219496-400138Sタイプ・Hタイプ:486Sタイプ・Hタイプ:M36×2Sタイプ:25、Hタイプ:28Sタイプ:10、Hタイプ:10約155
296,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする