大阪ジャッキ製作所
爪付ジャーナルジャッキ
高さ(mm)
(爪部まで)D:55、E:123、F:275
奥行(mm)
(爪部)B:55、C:約280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
32×700
全高(mm)
A:332
揚力(kN)
(爪部)60
操作トルク(N・m)
960
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
揚程(mm)
爪幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978166
NJ-2513
25
130
90
約60
¥
272,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください