大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ
引張専用のジャッキです。
最大長さから油圧によって縮みます。
戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)
約5
受圧面積(cm
2
)
7.36
所要油量(mL)
110
付属カップラ
B-6J
推奨ポンプ
手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68980257
T05S15
150
50
¥
62,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください