大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。
超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。
極圧を必要とする各種試験装置。
極数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
E
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ポート径
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68980573
VZ2-DS
三相200
M22×1.5
低圧3/2.5、高圧0.35/0.39
低圧21、高圧200
有効20/総30
¥
943,000
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980582
VZ2-GS
三相200
M22×1.5
低圧3/2.5、高圧0.35/0.39
低圧21、高圧200
有効20/総30
¥
959,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68980598
VZ2-SS
三相200
M22×1.5
低圧3/2.5、高圧0.35/0.39
低圧21、高圧200
有効20/総30
¥
883,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68984012
VZ5-DS
三相200
M22×1.5
低圧5/4.1、高圧0.75/0.9
低圧28、高圧200
有効30/総45
¥
1,640,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68984028
VZ5-GS
三相200
M22×1.5
低圧5/4.1、高圧0.75/0.9
低圧28、高圧200
有効30/総45
¥
1,660,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68984037
VZ5-SS
三相200
M22×1.5
低圧5/4.1、高圧0.75/0.9
低圧28、高圧200
有効30/総45
¥
1,580,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください