大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用エアーブースターポンプ
吐出量(L/min)
150(70MPa時)
吐出圧力(MPa)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効油量(L)
エア圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68981928
AB-2.5
約6.8
2.1
供給:MAX0.8
¥
98,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68981937
AB-7.5
約13.6
7.2
供給:MAX1.0
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください