パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
許容横荷重は揚力の1/20です。

受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68982278E15S10100150
58,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68982287E15S15150150
62,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68982296E15S2.525150
40,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68982305E15S20200150
66,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68982314E15S25250150
75,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68982323E15S30300150
85,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68982332E15S35350150
91,700
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする