曜日別特売

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
サドルははめ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。

受圧面積(cm2)33.18シリンダ外径D(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M40×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lロッド径f(Φmm)56サドル径o(Φmm)50ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68982393E23S21210230
92,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68982402E23S30300230
114,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68982418E23S34.5345230
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする