曜日別特売

車いす(自走用)ウェイビットプラス

車いす(自走用)ウェイビットプラス - カワムラサイクル車いす(自走用)ウェイビットプラス - カワムラサイクル車いす(自走用)ウェイビットプラス - カワムラサイクル車いす(自走用)ウェイビットプラス - カワムラサイクル車いす(自走用)ウェイビットプラス - カワムラサイクル

波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。

走行タイプ自走機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)13.9種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)340×710×675内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985814WAP22-40A濃紺チェック40024-4858-10
169,000
86,980
非課税商品
86,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985823WAP22-40Aカフェモカ40024-4858-10
169,000
86,980
非課税商品
86,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985832WAP22-42A濃紺チェック42024-4858-11
169,000
79,980
非課税商品
79,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68985848WAP22-42Aカフェモカ42024-4858-11
169,000
79,980
非課税商品
79,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする