シーホネンス
高性能車いすダリア30
快適なすわり心地で日常生活をサポートする高級志向のコンフォート車いす。
座面・バックサポート・フットレッグサポート・アームサポート・ヘッドサポートの調整ができます。
座面、背もたれに高機能クッション採用。
走行タイプ
介助
機能
ティルト、リクライニング
材質(フレーム)
スチール
材質
スチール
質量(kg)
35
種類
介助式
角度(°)
(リクライニング)0~30
耐荷重(kg)
135
水平(ティルト)角度
-1~30°
松吉医科器械コード
24-4853-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986286
-
¥448,000
¥
439,800
非課税商品
¥439,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください