曜日別特売

車いすネクストコアマルチ(介助)

車いすネクストコアマルチ(介助) - 松永製作所 (車椅子)車いすネクストコアマルチ(介助) - 松永製作所 (車椅子)車いすネクストコアマルチ(介助) - 松永製作所 (車椅子)車いすネクストコアマルチ(介助) - 松永製作所 (車椅子)車いすネクストコアマルチ(介助) - 松永製作所 (車椅子)車いすネクストコアマルチ(介助) - 松永製作所 (車椅子)

軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。

走行タイプ介助機能軽量、コンパクト、スイングアウト材質(フレーム)アルミ質量(kg)12.2種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×945×655松吉医科器械コード24-3069-01内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987126NEXT-41Bオレンジ
164,560
99,980
非課税商品
99,980(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月下旬
68987135NEXT-41Bブルー
164,560
99,980
非課税商品
99,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987144NEXT-41Bライトグリーン
164,560
99,980
非課税商品
99,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68987153NEXT-41Bグレー
164,560
99,980
非課税商品
99,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする