曜日別特売

車いすウルトラ(自走用・アルミ製)

車いすウルトラ(自走用・アルミ製) - 日進医療器(車イス)車いすウルトラ(自走用・アルミ製) - 日進医療器(車イス)

工具を使わずに簡単に座幅を3段階(400・420・440mm)に調節でき、さまざまな体系の方にフィットする多機能フルモジュールモデル。
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部仕様ですので、移乗がしやすく、足こぎにも対応できます。
クッション付。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走機能背折、スイングアウト、跳ね上げアーム材質(フレーム)アルミ質量(kg)14.7種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×990×650~690座幅(mm)3段階(400・420・440)松吉医科器械コード24-4866-00内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68988544NA-U7インディゴ
217,800
149,800
非課税商品
149,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988553NA-U7ワイン
217,800
149,800
非課税商品
149,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする