曜日別特売

車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能

車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 - 日進医療器(車イス)

跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。
ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走機能背折、跳ね上げアーム材質(フレーム)アルミ寸法(mm)400質量(kg)13.8種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×690松吉医科器械コード24-3992-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68988578NEO-1W
103,500
56,980
非課税商品
56,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする