日進医療器(車イス)
車いすウルトラ6輪(自走・アルミ)
屋内での動きやすさ、使いやすさを追求した多機能6輪タイプ。
4輪の車いすよりも軽い力でこぐことができ、リハビリにも適しています。
敷居などの段差も乗り越えやすくなるダンパーを装備。
走行タイプ
自走
機能
背折、スイングアウト
材質(フレーム)
アルミ
寸法(mm)
400
質量(kg)
13.7
種類
自走式
規格
背折れ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)320×870×620~660
松吉医科器械コード
24-4867-00
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988596
NA-U6
インディゴ
¥
189,700
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68988605
NA-U6
ワイン
¥
189,700
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください