車いす(自走・アルミ)背折れ

車いす(自走・アルミ)背折れ - 日進医療器(車イス)
(3件のレビュー)

通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。

走行タイプ自走機能介助ブレーキ、背折材質(フレーム)アルミ寸法(mm)400質量(kg)12.7種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660松吉医科器械コード24-3071-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68988632NEO-1
77,100
27,980
非課税商品
27,980(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 福祉施設での使用
医療・福祉・介護関連業

座面も広くしっかりした作り。
良い物を安く購入が出来ました

対象商品 : 68988632
2022-05-15
用途: 介護用です。
ケンズコープ

強くて耐久性があると思います。デザインもスッキリしています。

対象商品 : 68988632
2022-02-07
用途: 母親用
阪野商店農・林・水産業

それなり。利用できます。値段の割にはよくできていると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする