パラマウントベッド
スカットクリーン女性用セット
トイレに移動・移乗できない方の自立を支援します。
レシーバーをあてがい排尿すると自動的に尿を吸引します。
寝たままでも座ったままでも使用できます。
種別
女性用セット
質量(kg)
(レシーバー)0.7
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
233×378×273
本体質量(kg)
約5
ホース長さ(m)
(レシーバー)2
構成
採尿器本体、女性用レシーバ
松吉医科器械コード
23-2455-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990863
KW-65WS
¥
101,000
¥
95,980
非課税商品
¥
95,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください