FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。



ねじ山の損傷が酷くあきらめかけていたのですが、使用可能な状態にまで戻すことが出来ました。
強度、使いやすさ、コストパフォーマンス最高ですね。
この値段でしたらいざというときのために買い置きしておいても良いと思います。
NS50Fやモンキー、エイプのステアリングステムはこのM22×P1.0です。メーカー物のダイスは大変高額で、少しの修正でほしかったので本当に助かりました。
ネジ山が潰れた際に1発で修正でき大満足でした!!手回しでネジ山を起こすやつもありますが、32mmのソケットで回せるので便利です。
大きいダイスは高額で長期に使うなら良いのですが、次に使う機会が気薄なので、格安だったので、こちらの商品を購入し、問題無くねじ山の修復ができました、軽自動車のオイルフィルター取り付けネジの修復に使用しました。
さび付いたおねじのねじを修理するのにまともなダイス購入には高価過ぎもったいなく思い
今回モノタロウカタログから本品選択しました 結果はGoodでした 良かったです
中古のドライブシャフトのねじ山を修正する目的で購入しました。修正後はスムーズにナットが入りました。
値段が通常のダイスと比べて格安なので助かる。
あくまで修正用の為、修正しきれてない感じはあるが
使えなくはない。
使い方次第と思います。