曜日別特売

ボールねじサポート用軸受

ボールねじサポート用軸受 - NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受 - NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受 - NSK(日本精工)
(5件のレビュー)
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)内容量1個
全7種類を絞り込む
内径d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6899870320TAC47CSUHPN7C15472010.6
19,300
8,098
8,908(税込)
当日出荷
6899436325TAC62CSUHPN7C15622510.6
22,200
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
6899434530TAC62CSUHPN7C15623010.6
22,200
9,398
10,338(税込)
当日出荷
6607528435TAC72CSUHPN7C15723510.6
26,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6899435440TAC72CSUHPN7C15724010.6
27,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
6899432740TAC90CSUHPN7C20904010.6
33,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6899433640TAC90CSUHPN7C20904010.6
25,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6899433640TAC90CSUHPN7C6899432740TAC90CSUHPN7C40TAC90CSUHPN7C ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工) 68994327ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68994363
2022-11-09
用途: 精密サーボスクリュープレス機に使用
合同会社微細加工研究所

剛性があり信頼性も高い。価格も満足。納期に不安定なときが偶にあり、その時は困る。

1が参考にしています
対象商品 : 68994363
2022-04-04
用途: 設備部品交換要
株式会社中島製作所

ボールねじの支えとなるベアリングなので、在庫としては持っておらず必要な時にすぐ入庫できるので非常に助かっています。 性能も申し分ない。

対象商品 : 68994345
2019-07-20
用途: 工作機械メーカーのNC旋盤のZ軸ボールねじのサポート
建設業・工事業

問題なく使えました。Z軸方向のバックラッシュが0.01以内におさまりました。TAC軸受なので2個1セットの値段と思っていましたが、単体の値段だったので後からもう1個注文しました。

対象商品 : 68994363
2018-07-08
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

現在非常に納期を擁しており、なかなか入荷しませんが、
1週間くらいで入荷しましたので、大変助かりました。

対象商品 : 68994363
2017-12-28
用途: 工作機械マシニングセンター、メンテナンス作業時
株式会社SunSun機工サービス業

精度よく、とても良い商品でした。又使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする