曜日別特売

シントー プライマーJPMS28スプレー

シントー プライマーJPMS28スプレー - シントーファミリー
(1件のレビュー)

本品はJPMS28適合塗料をエアゾール化した商品です。
無公害プライマーです。(クロム、鉛、等の有害重金属は含みません)
各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。
(特に亜鉛メッキ鋼製品優れた付着性を有しています)
速乾性であるため、作業性に優れています。(指触燥10分以内)
エアゾールタイプですの取り扱いが便利です。

用途シャッター、門扉 アルミサッシ 建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修、その他(屋内外鉄部、亜鉛めっき面)グレートラスコ品番828-9820乾燥時間(分)約20(23℃)主な用途鉄、亜鉛メッキ危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L特性プライマー、密着性、防錆、付着性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中ともに換気を良くしてください。
※火気のある所では塗らないでください。
※取り扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
※塗料を吹き付ける時は人や物にからないようしてください。
※塗り面積は、塗り方、塗る面の状態によってかなり差があます。
※温度40℃以上のところに保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689968832635-300
1,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68996883
2018-10-05
用途: 鋼製建具取付
建設業・工事業

大変使いやすく満足しています。容量がもうちょっとあると更に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする