曜日別特売

Tote Bag (トートバッグ) 9103

Tote Bag (トートバッグ) 9103 - カジメイクTote Bag (トートバッグ) 9103 - カジメイクTote Bag (トートバッグ) 9103 - カジメイクTote Bag (トートバッグ) 9103 - カジメイクTote Bag (トートバッグ) 9103 - カジメイク

2WAYトートバッグ。
背負えるトートバッグ。
ベルト収納可。

材質ポリエステル100%(PVCラミネート)容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×280×170内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692117389103カーキ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
692117479103カモフラ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
692117569103ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする