キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ストッパー有り
内容量1個
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
物流用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-05
- 用途:
- 冷蔵庫にキャスター取付
株式会社アップライト 様
(飲食業)
小型冷蔵庫の足をキャスターに交換しました。ネジ込みなので簡単に交換出来て助かります。欲を言えばゴム製以外にもナイロン製がモノタロウブランドであれば助かる。
2025-01-26
- 用途:
- 溶接台の作成に使った。
建設業・工事業
DIYで溶接を始め、溶接台を手始めに作った。脚を2本キャスターにして移動可能にした。25角の鉄パイプで構成したのでそれほど重い台ではないが重量を確認してこちらを選定。溶接自体はきれいではないが始めての溶接作品としては気に入っている。
- 対象商品:
- 70163354
2024-09-10
- 用途:
- 油圧プレス機の足
製造業
油圧プレス機は、80kg位あるらしく
簡単には、移動しずらいです
その為に、キャスター自在車を取り付け
た所、移動するのが楽に出来る様になりました
1人が参考にしています
2024-12-07
- 用途:
- 椅子の部品
製造業
使用中の椅子のキャスターが擦り減ってしまったので交換することにしました
もとは50φの車輪径でしたが 75φにしたので安定と転がりが良くなりました。
- 対象商品:
- 70163345
2024-05-31
- 用途:
- 機械類の架台に取り付け
金融・保険業
車輪の動きはスムーズで全く問題なし。ストッパーが若干硬い気がする。初回の注文から3年ほど鉄板や木屑が舞う工場で使用しているが車輪・回転部ベアリングの動きは良好。
- 対象商品:
- 70163345
2023-09-20
- 用途:
- 機械類の作業台に装着して使用しています。
鎌田ミシン商会 様
(製造業)
何度も使用しております。重量物50kg~90kg位の物が乗っている作業台の脚部に使用していますが、問題はありませんので、満足しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70163354
2023-02-15
- 用途:
- 台車
意外にタイヤ減るので 4つ平均して減ってくれればよいのですがそうもいかずいっぺんに交換するようなので安価で助かります。
当然のことですが荷重の数値を超える使い方をするとボールベアリングが飛びます。