NJS-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ 70163354

NJS-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ 70163354
NJS-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ 70163354
NJS-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ 70163354
NJS-75G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ 70163354
モノタロウ

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)93
許容荷重(daN)44.1
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード70163354品番NJS-75G
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
44.1
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
93
形状
自在車S
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
21
ストッパー
有り
偏芯E(mm)
25
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70163354
2026-07-03
用途: メンテナンス

さすがモノタロウオリジナル商品ですね。
コスパ良しで最高ですね。

2026-05-09
用途: メンテナンス

自作のメンテナンステーブル制作するのに購入しました。
モノタロウ商品で品質に問題無く使えます。

2026-02-05
用途: 作成したテーブルにつける
雑貨17(じゅうなな)

回転にムラがないのでスムーズに動きます。
お値段以上の満足感があります。

2025-07-05
用途: 冷蔵庫にキャスター取付
株式会社アップライト飲食業

小型冷蔵庫の足をキャスターに交換しました。ネジ込みなので簡単に交換出来て助かります。欲を言えばゴム製以外にもナイロン製がモノタロウブランドであれば助かる。

2025-01-26
用途: 溶接台の作成に使った。
建設業・工事業

DIYで溶接を始め、溶接台を手始めに作った。脚を2本キャスターにして移動可能にした。25角の鉄パイプで構成したのでそれほど重い台ではないが重量を確認してこちらを選定。溶接自体はきれいではないが始めての溶接作品としては気に入っている。

対象商品 : 70163354
2024-09-10
用途: 油圧プレス機の足
製造業

油圧プレス機は、80kg位あるらしく
簡単には、移動しずらいです
その為に、キャスター自在車を取り付け
た所、移動するのが楽に出来る様になりました

1が参考にしています
2024-12-07
用途: 椅子の部品
製造業

使用中の椅子のキャスターが擦り減ってしまったので交換することにしました
もとは50φの車輪径でしたが 75φにしたので安定と転がりが良くなりました。

対象商品 : 70163345
2024-05-31
用途: 機械類の架台に取り付け
金融・保険業

車輪の動きはスムーズで全く問題なし。ストッパーが若干硬い気がする。初回の注文から3年ほど鉄板や木屑が舞う工場で使用しているが車輪・回転部ベアリングの動きは良好。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする