コンパクトスピーカー/6W/AC電源

コンパクトスピーカー/6W/AC電源 - エレコム
(5件のレビュー)

高出力×コンパクト マルチスピーカー

入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック材質(エンクロージャ)樹脂質量(g)約380形式(エンクロージャ)バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実用:6(3.0+3.0)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6ヶ月再生周波数帯域(Hz)180-20ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)Φ50サラウンド2.0ch内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018355MS-P08ABKブラック
4,420
取扱い終了
代替品有
69018364MS-P08AWHホワイト
4,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69018355MS-P08ABK79819077MS-P08A2BKMS-P08ABK PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵 エレコム 79819077PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵エレコム1個
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69018355
2024-02-08
用途: 会議用
福昌工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

音もよく、ボリューム調整がついているのが非常にいいと思います

対象商品 : 69018355
2023-08-21
用途: PC用
その他業種

大げさではなく、大感激です。この価格でこの音質と音量。
ステレオセットを購入した感じです。
PCの貧弱な音だけで過ごしてきましたが、
僅か3千円弱で、劇的に音楽を楽しめるなんて思っていませんでした。
こんな小さなスピーカーだけで、コンサートホールすら感じさせてくれます。
技術革新ですね。
20年前に500万円のオーディオシステムを持っていましたが、
重低音こそ違いますが、
全体の音楽の感動は、変わらないかもしれません。
コンパクトで邪魔にならず、最大限のパフォーマンスを見せるスピーカー、
久しぶりに、音楽を堪能しました。最高です。

対象商品 : 69018355
2023-03-30
用途: 音声視聴時
卸売・小売業

小型で音声もよく非常に満足している。インテリよく合いる。

対象商品 : 69018364
2021-09-07
用途: オンライン会議等でのノートPCに接続

小さい割にとても音がしっかり出ます。あえてUSB接続では無く、AC電源、3.5mmのプラグを探していたのでとても満足です。
コンパクトなので収納も◎。

対象商品 : 69018355
2019-06-12
用途: スカイプ会議にて使用
照永電機株式会社

複数名でスカイプ会議する際にパソコンのスピーカーでは聞こえにくい場合がありましたが、もう大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする