曜日別特売

車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ

車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ - エレコム車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ - エレコム車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ - エレコム

スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。
横幅約40~90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。

付属品設置補助板×1材質耐熱ABS/鉄/PU/TPU質量(g)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018398P-CARS05BK--
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69018407P-CARS05WH吸盤スタンド型角度調整
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69018407P-CARS05WH69018398P-CARS05BKP-CARS05WH 車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプ エレコム 69018398車載アクセサリー/スマホスタンド/ゲル吸盤タイプ/クリップタイプエレコム1個
1,498
税込1,648

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする