曜日別特売

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 最大15W 超急速充電 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のタブレット・スマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018802TB-AC10NBK1.0※コネクタ含む
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69018827TB-AC20NBK2.0 (コネクタ含む)
1,800
取扱い終了
代替品有
69018818TB-AC15NBK1.5 (コネクタ含む)
1,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69018827TB-AC20NBK23416487MPA-AC20NBKTB-AC20NBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 23416487USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1本
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする