USB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット

USB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。

ブラック規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙内容量1個
注意
※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018933TB-MBFCMADBKUSB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス
1,060
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69018933
2021-02-15
用途: 携帯の充電

携帯電話変更により差し込み口が変わっていた為に購入。ケーブルを流用出来る事はゴミを減らすことにもなる。大きさ的には携帯電話会社で売っているものより一回り小さい感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする