曜日別特売
モノタロウ

銅線用 裸圧着端子 丸形

銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形 - モノタロウ
(201件のレビュー)

取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。

用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
注意
※端子に適合した圧着工具をご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
全73種類を絞り込む
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(mm)
寸法B(mm)
内容量
73種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69429727MR1.25-3B1パック(100個)22~163.25.511.50.75
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429745MR1.25-3.5LB1パック(100個)22~163.76.614.40.75
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429763MR1.25-3.5B1パック(100個)22~163.75.511.50.75
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429788MR1.25-4B1パック(100個)22~164.3815.80.75
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429806MR1.25-4MB1パック(100個)22~164.36.614.40.75
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429824MR1.25-5B1パック(100個)22~165.3815.80.75
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429842MR1.25-6B1パック(100個)22~166.411.621.50.75
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429867MR1.25-8B1パック(100個)22~168.411.621.50.75
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429885MR1.25-10B1パック(100個)22~1610.513.725.50.75
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429894MR2-3MB1パック(100個)16~143.26.614.40.8
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429912MR2-3.5B1パック(100個)16~143.76.614.40.8
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429937MR2-4B1パック(100個)16~144.38.516.80.8
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429946MR2-4MB1パック(100個)16~144.36.614.40.8
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429955MR2-5B1パック(100個)16~145.39.516.70.8
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429964MR2-5MB1パック(100個)16~145.38.516.80.8
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429973MR2-6B1パック(100個)16~146.41221.20.8
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69429998MR2-8B1パック(100個)16~148.41221.20.8
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430016MR2-10B1パック(100個)16~1410.513.725.50.8
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430034MR3.5-4MB1パック(100個)14~124.37.918.90.8
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430052MR3.5-5MB1パック(100個)14~125.37.918.90.8
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430077MR3.5-5B1パック(100個)14~125.39.519.50.8
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430095MR3.5-6B1パック(100個)14~126.511.921.50.8
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430113MR5.5-4B1パック(100個)12~104.39.519.21
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430138MR5.5-4SB1パック(100個)12~104.37.418.51
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430156MR5.5-5B1パック(100個)12~105.39.519.21
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430174MR5.5-5SB1パック(100個)12~105.37.418.51
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430192MR5.5-6B1パック(100個)12~106.41225.51
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430217MR5.5-8B1パック(100個)12~108.41527.71
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430235MR5.5-10B1パック(100個)12~1010.51527.71
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430253MR8-4SB(t=1.2)1パック(100個)84.48.921.51.2
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430262MR8-5B(t=1.2)1パック(100個)85.211.122.51.2
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430287MR8-5SB(t=1.2)1パック(100個)85.48.921.51.2
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430305MR8-6B(t=1.2)1パック(100個)86.611.122.51.2
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430323MR8-6SB(t=1.2)1パック(100個)86.68.921.51.2
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430348MR8-8B(t=1.2)1パック(100個)88.614271.2
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430366MR8-10B(t=1.2)1パック(100個)810.514271.2
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430384MR14-6B(t=1.5)1パック(100個)66.61229.51.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430402MR14-8B(t=1.5)1パック(100個)68.61632.81.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69430436MR14-10B(t=1.5)1パック(100個)610.71632.81.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090533MR1.25-3B1パック(20個)22-163.25.511.50.75
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090549MR1.25-4B1パック(20個)22-164.3815.80.75
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090558MR14-10B(t=1.5)1パック(5個)610.71632.81.5
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090567MR14-12B(t=1.5)-501パック(50個)613.22239.31.5
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090576MR14-12B(t=1.5)-51パック(5個)613.22239.31.5
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090585MR14-5B(t=1.5)1パック(100個)65.41229.51.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090594MR14-5SB(t=1.5)1パック(100個)65.49.528.21.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090603MR14-6B(t=1.5)1パック(5個)66.61229.51.5
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090619MR14-6SB(t=1.5)-1001パック(100個)66.59.528.21.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090628MR14-6SB(t=1.5)-51パック(5個)66.59.528.21.5
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54090637MR14-8SB(t=1.5)1パック(5個)68.61229.51.5
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

裸圧着端子 丸形 銅線用.
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:201
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54090786
2026-02-28
用途: アーシングケーブル
運輸・通信業

8-6、8-8、8-10を購入。
寸法を十分に確認していなかった自分が悪いが、8-6は流石に幅が小さすぎました。
穴径7弱に対しニチフは幅10、12あるのにモノタロウは9未満。
当然六角のM6ボルトやナットだと座面が宙に浮きます。
最低でも六角M6の二面幅分の幅10以上は欲しいです。
プラスネジ等なら丁度よいのでしょうが、
自動車とうで六角ボルト向けに幅の広いものも用意されると助かります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
また、貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-05
用途: 電源制御盤の配線

AC100Vラインの標準的な配線には2Sq.の電線を使いますが、それに多用する圧着端子がR2-3.5です。銅の値段が上がって圧着端子も高騰していますがこの商品は安価で好ましいです。使い勝手も問題ありません。

2026-03-24
用途: 分電盤内配線
製造業

堅牢なつくりで安心して使用できました。50個売りがあってもいいです。

2026-03-23
用途: コンセントの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚も大差なく問題なく使えます。価格が安いので、助かります。

対象商品 : 69429894
2026-01-21
用途: 端子台配線

7.62mmピッチの端子台に入らないかなと思いましたが、使えました。安価でありがたいです。

2025-09-28
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思わぬところで必要になり、何時もどうりモノタロウで購入です。私の場合、圧着端子はハンダ付けで使用していますが今回もそのようにして整備完了です。製品には全然問題ありません。

2025-10-03
用途: LEDライトの配線

商品サイズと電線抱合範囲AWGで選びました。
いろいろサイズがあるのでとても便利です。
必要サイズピッタリの物がない時は多少妥協しないといけませんが、代用できるサイズがあるので便利です。
商品には満足しています。

対象商品 : 54090628
2025-12-09
用途: サブバッテリーの配線

安くて助かる。
いろんなサイズの詰め合わせとか合ってもいいかもしれない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする