曜日別特売

ドーム照明 PLTシリーズ

ドーム照明 PLTシリーズ - 近藤製作所

PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。
剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。
取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。

入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形内容量1個
全20種類を絞り込む
発光色
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
発光色
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69190153PLT3-100CRC2512012056
77,900
76,980
84,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190162PLT3-100CWC2512012056
77,900
76,980
84,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190178PLT3-100CGC2512012056
77,900
76,980
84,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190187PLT3-100CBC2512012056
77,900
76,980
84,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190196PLT3-150CRC3417017080
105,400
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190205PLT3-150CWC3417017080
105,400
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190214PLT3-150CGC3417017080
105,400
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190223PLT3-150CBC3417017080
105,400
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190232PLT3-200CRC42220220106
127,400
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190248PLT3-200CWC42220220106
127,400
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190257PLT3-200CGC42220220106
127,400
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190266PLT3-200CBC42220220106
127,400
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190275PLT3-250CRC53270270130
168,100
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190284PLT3-250CWC53270270130
168,100
159,800
175,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
69190293PLT3-250CGC53270270130
168,100
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190302PLT3-250CBC53270270130
168,100
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190318PLT3-400CRC53430430203
217,600
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190327PLT3-400CWC53430430203
217,600
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190336PLT3-400CGC53430430203
217,600
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
69190345PLT3-400CBC53430430203
217,600
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする