三ツ星貿易
電気低温器(電子恒温庫)
ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
電源
AC100V・50/60Hz
冷却能力
3~7℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68311206
CB-20SA
1個(20L)
10
20
280×220×320
360×390×430
¥
45,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68311215
CB-28SA
1個(28L)
9
28
311×220×374
385×385×475
¥
50,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください