ケニス
耐溶剤手袋
溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。
色
白
全長(cm)
30
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
1
裏地
無
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68426724
20L
L
¥1,600
¥
1,598
¥1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68426733
20M
M
¥1,600
¥
1,598
¥1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください