曜日別特売

樹脂製クラックスケール

樹脂製クラックスケール - 土牛樹脂製クラックスケール - 土牛樹脂製クラックスケール - 土牛

【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】
樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい!
樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能!
樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!

用途クラックの測定に。高さ×幅(mm)約165×20内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692122282755約0.10~約2.20(両面印字)
520
429
472(税込)
当日出荷
692122462756約130(両面印字)
520
429
472(税込)
翌々日出荷
692122372769約0.10~約2.20
460
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69212237276970825168反射防止タイプ2769 樹脂製クラックスケール 土牛 70825168樹脂製クラックスケール土牛1枚
429
税込472
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする