曜日別特売

カートリッジヒーター

カートリッジヒーター - ヤガミ
(1件のレビュー)

リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。
発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。

材質(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組電圧220V単相耐熱温度(℃)180(リード線)最高使用温度(℃)500(シース表面)外径公差(mm)+0/-0.1長さ公差(mm)±1%内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
電力(W)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69192682CKR-08110010707501808
5,900
取扱い終了
69192698CKR-08215010707513008
6,800
取扱い終了
69192707CKR-08320010707523808
7,800
取扱い終了
69192716CKR-08425010707534708
8,200
取扱い終了
69192725CKR-08530010707545608
8,700
取扱い終了
69192734CKR-101100107075520010
6,200
取扱い終了
69192743CKR-102150107075635010
7,100
取扱い終了
69192752CKR-103200107075747010
7,900
取扱い終了
69192768CKR-104250107075858010
8,300
取扱い終了
69192777CKR-105300107075970010
8,900
取扱い終了
69192786CKR-121100107076028012
7,100
取扱い終了
69192795CKR-122150107076142012
7,800
取扱い終了
69192804CKR-123200107076256012
8,400
取扱い終了
69192813CKR-124250107076370012
8,700
取扱い終了
69192822CKR-125300107076480012
9,100
取扱い終了
69192838CKR-141150107076550014
8,100
取扱い終了
69192847CKR-142200107076665014
8,800
取扱い終了
69192856CKR-143250107076782014
9,300
取扱い終了
69192865CKR-144300107076898014
9,600
取扱い終了
69192874CKR-151150107076953015
8,300
取扱い終了
69192883CKR-152200107077070015
9,000
取扱い終了
69192892CKR-153250107077188015
9,500
取扱い終了
69192908CKR-1543001070772100015
9,900
取扱い終了
69192917CKR-1581200107077375015.8
9,000
取扱い終了
69192926CKR-1582250107077493015.8
9,500
取扱い終了
69192935CKR-15833001070775110015.8
9,900
取扱い終了
69192944CKR-161150107077656016
8,300
取扱い終了
69192953CKR-162200107077770016
9,000
取扱い終了
69192962CKR-163250107077895016
9,500
取扱い終了
69192978CKR-1643001070779110016
9,900
取扱い終了
69192987CKR-1653501070780130016
10,400
取扱い終了
69192996CKR-1664001070781130016
11,000
取扱い終了
69193005CKR-1674501070782130016
11,800
取扱い終了
69193014CKR-1685001070783130016
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69192822
2019-12-15
用途: 金型の加熱で使用

色んなメーカーの商品を試したが格段に端子部の処理がよく、重宝しています。
まだ 数日しか使用していませんが、商品を見て安心して使用しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする