曜日別特売

温度制御盤付きベースヒーター 200V

温度制御盤付きベースヒーター 200V - ヤガミ

ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。
使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。
加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。

用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。寸法(mm)(加熱部)520全長(mm)900高さ(mm)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692003551900000単相200V600W200
305,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする