曜日別特売

危険場所用温度調節器

危険場所用温度調節器 - ヤガミ危険場所用温度調節器 - ヤガミ

厚生労働省、耐圧防爆型検定の認定品です。
防爆構造の種類:耐圧防爆構造。
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度:d2G4
型式検定合格番号第T66923号
純正の温度コントロールシステムですから関連材料を最小限に省き電力供給が省力化できます。
電源は240Vまでフリー、従って通常の200V/220V・100V/110Vに対して任意にご使用頂けます。
8箇所にボルトでガッチリと蓋をします。温調ダイヤルは透明蓋で設定位置が見やすくスライド式で密閉も簡単に行えます。
電源接続を容易にするため、本体下部に4 箇所に穴(M20)が切ってあり、使用しない穴はふさぎ用ボルト(2個)が付属しています。

材質(キャピラリー)ステンレス質量(kg)3.5長さ(m)(キャピラリー)1.5保護構造IP54寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×160×125最小曲げ半径(mm)(キャピラリー)5材質(ハウジング)アルミダイキャスト調整方法無指示、ON・OFF使用環境温度(℃)-20~+60接続穴M20×4接点容量制御:15A×3極(MAX40A)内容量1個
注意
※使用温度範囲を超えないよう注意して下さい。使用温度範囲を超えると測温部が故障します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69201527FST-BAC240Vまでフリー(測温部)-50~130
405,230
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201536FST-CAC240Vまでフリー(測温部)-38~350
405,230
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201518FST-AAC240Vまでフリー(測温部)-50~80
405,230
399,800
439,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする