エアロフレックス断熱チューブ

エアロフレックス断熱チューブ - ヤガミエアロフレックス断熱チューブ - ヤガミエアロフレックス断熱チューブ - ヤガミエアロフレックス断熱チューブ - ヤガミエアロフレックス断熱チューブ - ヤガミエアロフレックス断熱チューブ - ヤガミエアロフレックス断熱チューブ - ヤガミ
(10件のレビュー)

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。
連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。
エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。
屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。
柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。

長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
内径(Φmm)
保温材厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69208572M06006107160166
570
569
626(税込)
当日出荷
69208588M060101071602106
680
669
736(税込)
当日出荷
69208597M060131071603(12)136
910
899
989(税込)
当日出荷
69208606M060161071604(15)166
1,110
1,090
1,199(税込)
当日出荷
69208615M060191071605(18)196
1,140
1,090
1,199(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
69208624M060221071606226
1,160
1,090
1,199(税込)
当日出荷
69208633M060251071607256
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
69208642M060281071608286
1,330
1,290
1,419(税込)
当日出荷
69208658M060321071609326
1,440
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
69208667M060351071610356
1,450
1,390
1,529(税込)
当日出荷
69208676M100061071611610
720
719
791(税込)
当日出荷
69208685M1001010716121010
780
769
846(税込)
当日出荷
69208694M100131071613(12)1310
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
69208703M100161071614(15)1610
1,110
1,090
1,199(税込)
当日出荷
69208712M100191071615(18)1910
1,250
1,190
1,309(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
69208728M1002210716162210
1,260
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208737M1002510716172510
1,360
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208746M1002810716182810
1,550
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208755M1003210716193210
1,650
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208764M1003510716203510
1,780
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208773M130061071621613
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208782M1301010716221013
1,090
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208798M130131071623(12)1313
1,250
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208807M130161071624(15)1613
1,510
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208816M130191071625(18)1913
1,660
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208825M1302210716262213
1,870
1,780
1,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208834M1302510716272513
1,990
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208843M1302810716282813
2,060
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208852M1303210716293213
2,330
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208868M1303510716303513
2,580
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208877M200061071631620
2,210
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208886M2001010716321020
2,290
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208895M200131071633(12)1320
2,350
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208904M200161071634(15)1620
2,560
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208913M200191071635(18)1920
2,760
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208922M2002210716362220
3,080
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208938M2002510716372520
3,450
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208947M2002810716382820
3,590
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208956M2003210716393220
3,990
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208965M2003510716403520
4,400
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208974M250061071641625
3,020
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208983M2501010716421025
3,260
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208992M250131071643(12)1325
3,560
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209008M250161071644(15)1625
3,740
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209017M250191071645(18)1925
4,010
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209026M2502210716462225
4,160
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209035M2502510716472525
4,670
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209044M2502810716482825
5,140
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209053M2503210716493225
5,530
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209062M2503510716503525
6,000
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 外壁の隙間埋め
飲食業

直射日光に当たる場所ではないが、屋外での使用なので、
対候性のあるこの製品を選んだ。
本来の使い方とは違うが、筒状で柔軟性があるので、押し込むと適度な
反発で隙間になじむ。

1が参考にしています
対象商品 : 69208572
2024-07-09
用途: 自作クーリングジャケットのシリコンホースの断熱

自作のクーリングジャケットの冷水が通るシリコンホースの断熱に使用しました。
中は粉付きなので容易にホースを通せます。
材質は結構柔らかいので雑に扱うと破れそうです。
断熱性能は文句無しで一切結露しませんし、冷水の持続時間も上がりました。

対象商品 : 69208606
2022-07-09
用途: バイク燃料ホースの断熱

パーコレーション対策のためバイクの燃料ホースに被せました。エンジンのネタで溶けることもなく良い働きをしてくれてます。

2が参考にしています
対象商品 : 69208658
2022-02-10
用途: ピラーバーカバー
運輸・通信業

本来の使用法ではありませんが、車のピラーバーカバーとして使用しました。
32φのバーにピッタリでロールバーカバーと素材的にも同じ感じで大変重宝しました。

2が参考にしています
対象商品 : 69208572
2021-10-19
用途: 機械メンテナンス時(除湿器)
TSフィールドサービスサービス業

銅配管各サイズが有り十分な厚みもあり作動時の断熱性が有り露結がなく非常に良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 69208606
2023-12-18
用途: JB23 ジムニーのメンテナンス

エンジンルーム内のエアコン配管の保温/防露に役立つかな?

対象商品 : 69208588
2021-07-20
用途: カーエアコン配管の断熱など
サービス業

エンジンルーム内で高温になる配管の一部を遮熱するため使いました(車種や使用方法で効果は変わります)。
柔軟性があり狭い作業スペースで細かいパイプ周りでも取り回しがよく出来、綺麗に仕上がります。断熱遮熱性に関しても高性能。
配送時のパッキングで部分的に潰れがありましたが今回の使用目的では大きな問題は無いのでそのまま使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 69208658
2021-06-21
用途: JB23ジムニーエンジンルーム内の冷却風導入ホースの断熱

夏場のエンジンルーム内の温度は80℃以上になりますが、軟質塩ビ製の冷却風導入ホースは熱に負けてフニャフニャしていました。
そこで、この断熱チューブを必要部分に約350mm取り付けたところ、耐熱性能的に全く問題なくなりました。
実は、6mm厚では厚さが不足なのじゃないかと心配していたのですが、スポンジ状の発泡ゴム製であるのが良かったのか、断熱性も充分あり軽量で追従性も良く私のニーズにピッタリでした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする