踏み台 ミニステップチェア

踏み台 ミニステップチェア - YAMAZEN(山善)踏み台 ミニステップチェア - YAMAZEN(山善)踏み台 ミニステップチェア - YAMAZEN(山善)踏み台 ミニステップチェア - YAMAZEN(山善)踏み台 ミニステップチェア - YAMAZEN(山善)踏み台 ミニステップチェア - YAMAZEN(山善)踏み台 ミニステップチェア - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。

用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。最大使用荷重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体69215877DPT-38(WH)0.25430×360×2502
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
25528345SPT-38(BL)0.25430×360×2502
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215877
2023-07-29
用途: 踏み台

以前はプラスチック製のものを使用して、壊れてしまったために同じような商品を購入したのですが、端のほうに乗ると不安定な状態になるので、こちらの商品を購入しました。作りがしっかりしていますがその割に軽量で、端に乗っても安定感があるので、この商品はお勧めです。

対象商品 : 25528345
2020-08-20
用途: 売店の品出しで冷蔵ショーケースの上段に展示する時に使用
サービス業

滑りにくくて軽量で使い勝手は良い商品です。
価格も手頃で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 69215877
2019-05-02
用途: 家庭内にて

プラスチックの製品と違ってすっきりとしたデザインで見た目が良くて大変気に入っています。軽くて使いやすいですよ。
お値段も安く良い買い物でした。

対象商品 : 69215877
2018-04-16
用途: 学校で、子ども達の踏み台として。

しっかりした作りで、安定しています。同価格帯で、折りたたみ式のものもあるのですが、それとは格段の差があります。
イスとして使えるのも便利です。子どもたち目線に近い高さで座れるので、絵本の読み聞かせなどの時に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 69215877
2018-06-10
用途: 車中泊の簡易べット作りの土台に
有限会社丸五サービス

値段の割に作りがよくしかも安定性があり良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする