曜日別特売

木製キッチンワゴン キャスター付き

木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

棚2段タイプの木製収納ワゴン。
調味料や食器をのせて食卓を広く使えるお助けグッズ。
キャスター付(ストッパーなし)。

用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。質量(kg)3材質(本体)天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)高さ内寸(mm)棚板間:460材質(棚板)プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×54×73組立時間約10~20分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)240×490内容量1台
取扱説明書:(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216184BNN-2M(NA)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69216184
2023-05-23
用途: 台所で上段に鍋置き、下段にゴミ箱を置いて使用
運輸・通信業

ネットでいろいろ検索して購入したので、特に問題有りません。

対象商品 : 69216184
2019-09-05
用途: 端末機等、倉庫内移動置き場として

小型でスリムなので、狭い所も移動させやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする