曜日別特売

木製キッチンワゴン キャスター付き

木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

31cmのスリムなキッチンワゴン。
ダイニングの補助テーブルにも便利高さ73cm設計。
移動に便利なハンドル式。

用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。質量(kg)4材質(本体)天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)棚板間隔(mm)210棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×54×73組立時間約20~30分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)240×490内容量1台
取扱説明書:(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216193BNN-3M(NA)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: お茶時間に飲み物を運ぶ
株式会社サン太陽医療・福祉・介護関連業

良かったです
上の取っ手が一つがよかった。
配送状況が早くてとても助かりました。

対象商品 : 69216193
2020-05-31
用途: ご飯をのせて食卓への移動です。
製造業

組み立ても簡単ですし、しっかりしていて便利がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする