曜日別特売

木製キッチンワゴン キャスター付き

木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製キッチンワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

棚3段タイプの木製キッチン収納ワゴン。
調味料や食器をのせて食卓を広く使える便利アイテム。

用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。質量(kg)5.5材質(本体)天然木(アミノアルキド樹脂塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×59×77組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×280(内寸)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中段:550×280×200、下段:550×280×220内容量1台
取扱説明書:(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216202YMW-3(BR)
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69216202
2020-11-05
用途: 事務用品等の移動
サービス業

開封後本体の臭いがしばらく残りましたが使いやすい商品です。

対象商品 : 69216202
2019-06-30
用途: キッチンの補助作業台に使用
不動産業

1.色、塗装
茶色部は写真で見るより薄い(黄色っぽい)茶色です。(個体差かも?)
板部の白色の塗装は緻密で滑らかです。(裏面は無塗装のベニヤ板)
2.構造、強度
板部材は厚み5-6mmの片面塗装ベニヤ板だったので、強度を心配しましたが、四方を溝にはめ込む為、問題ない強度になります。(組み立て時、溝にはめ込むのに結構苦労しました)
3.デザインなど
伝統的なデザインで、新鮮味はありませんが安っぽさはなく、落ち着いた感じがします。 高さと底面積の関係からも安定していて、特に問題点は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする