曜日別特売

ランドリーラック 幅伸縮式

ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 幅伸縮式 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。
幅伸縮可能でスペースを有効活用。
小物を置くのに便利な棚付き。
付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。
大型タオルバー上下2本付き。

用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61~93×60×182材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)ポリプロピレン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550~870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節)棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230内容量1台
取扱説明書:(0.55MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26328944SHL-705(BK)5.6420~30分
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
31138320RSHL-705(MWH)5.5約30~40分
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
69216428SHL-705(WH)5.5約20~30分
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69216428SHL-705(WH)31138320RSHL-705(MWH)SHL-705(WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 31138320ランドリーラック 幅伸縮式YAMAZEN(山善)1台
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69216428
2018-10-31
用途: 洗濯時
医療・福祉・介護関連業

幅の調節ができ、棚にものが置けるだけでなく、タオル掛けもついているので、重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする